トラック バックランプのおすすめ人気ランキング

2026/03/05更新
229件の「トラック バックランプ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「いすゞバックランプ」、「バックランプ 24v」、「トラック led バック ランプ」などの商品も取り扱っております。
ECE部品認証取得品
適合 トラック・産業車両用 寸法(mm) 134×130 規格 UN部品認証取得品 光源 白熱バルブ
1個
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


1個
2,298 税込2,528
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

プレス成型や樹脂成型を得意とし、大型・中型トラック用テールランプ・テールレンズを主体とした創業60年を超えるアフターパーツの優良部品製造会社の商品です。
型式 日野新型 定格電力(W) 25W 純正品番 81670-1350 適合メーカー 日野
1個
2,398 税込2,638
当日出荷


高輝度LEDを使用。レンズにはPMMA材を使用しており、透明性・耐衝撃性を備えている為、非常に明るくクリアに照らす事が可能です。トラックの荷台や夜間作業の照明としてご使用頂けます。12V/24V兼用。ホワイト発光。
用途トラック、自動車の荷台用の照明など 形状 丸型 寸法(mm) Φ115 高さ(mm) 128 材質(本体) アルミ 質量(g) 352 奥行(mm) 38 光源 LED 防塵防水性能 IPX7 材質(レンズ) PMMA 動作電圧 DC10V~DC30V 照射角 60° LED使用数(個) 6 防水保護等級 IPX7 電球の種類 LED
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

WL-03LED9ハイパワーワークランプがリニューアルしました。
仕様 角型ワークランプ 材質 レンズ:プラスチック、ボディ:アルミニウム、ステー:ステンレス 定格出力(W) 27 光源 LED 所要電力 DC12V時約2.4A DC24V時約1.2A 約27W(3WLED×9) 防塵防水性能 IP68相当 製品サイズ(mm) 縦110×横110×奥60 照射角 約60度 LED使用数(個) 9 電球の種類 LED
1個
7,198 税込7,918
当日出荷

材質 スチール タイプ ハロゲン(H3) 光源 ハロゲン球 電球の種類 ハロゲン球
1個
4,198 税込4,618
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

選ばれる3つのポイント。選ばれるポイント1つ目【安心してバックが出来る!】。バックに特化した明るさで作っているのでバックの際、周りにも認知されやすくカメラでも見やすいです!。選ばれるポイント2つ目【減光機能内蔵!】。バックに特化したバルブです!負担を減らすために点灯から30分ほどで減光します!。選ばれるポイント3つ目【車検対応!】。もちろん車検対応です!安心してご購入ください!
用途バックランプ専用 寸法(mm) Φ18×40 ホワイト 消費電力(W) 10 口金 BA15s 対応 電圧(v):12/24 消費電流(A) 12v/0.85・24v/0.42
1個
1,598 税込1,758
当日出荷


高輝度LEDを使用しているので、かなり明るく照らす事が可能です。トラックの荷台や夜間作業の照明としてご使用頂けます。12V/24V兼用。ホワイト発光。
用途トラック、自動車の荷台用の照明など 形状 角型 寸法(mm) 108×108 高さ(mm) 127 材質(本体) 本体:アルミニウム、 ステー:ステンレス、ネジ等:スチール 質量(g) 416 奥行(mm) 35 全光束(Lm) 2160 光源 LED 防塵防水性能 IPX7 材質(レンズ) PMMA 動作電圧 DC10V~DC30V 明るさ(Lm) 2160 照射角 60° LED使用数(個) 9 防水保護等級 IPX7 電球の種類 LED
1個
3,500 税込3,850
当日出荷

目視でもバックモニターでも見やすくなるバックランプ用LEDバルブ。 高輝度LEDを15個搭載し、ヘッドランプにも匹敵する全光束1000ルーメンの明るさ。 レンズレス仕様にすることでバックモニターに映る範囲を明るく照射。 サーマルシャットダウン機能・高電圧保護回搭載でLEDを保護。 車検対応。
用途バックランプ用LEDバルブ 電圧(V) DC12 口金 その他 全光束(Lm) 1000 色温度(K) 6500 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
5,398 税込5,938
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高輝度LEDを9個使用し、かなり明るく照らします!! トラックの荷台や、夜間作業の照明として如何でしょうか? 長寿命!~約20000時間♪
材質 アルミ 防塵防水性能 IP 67 動作電圧 10V~30V LED使用数(個) 9 防水保護等級 IP 67
1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

。LEDライトバー18連 ワークライト 防水 54W 12V-24V 兼用 作業灯。トラックの車幅灯やトラック荷台での夜間作業に最適!。防水仕様となっていますので水に濡れても大丈夫です。ボディーはアルミ製となっており耐久性に優れております。12V、24Vに対応していますので普通車からの電源で使用可能!。キャンプや夜釣りなどアウトドアで活躍する事間違いなし!。。【商品仕様】。サイズ:縦約95mmx横約230mmx厚約64mm。本体重量:約660g。配線長:約380mm。本体材質:アルミ製。LED:CREEチップ 18pcs x3w。消費電力:54W。付属品:ステー・ボルト。動作電圧:DC 10-30V 12v 24v。防水性能:IP67。LEDバルブ寿命:約50.000時間以上。。【適合車種】。汎用。。
付属品 ステー・ボルト 材質(本体) アルミ製 本体質量(g) 約470 消費電力 36W 寸法(縦×横×厚さ)(mm) 79×163×64 防塵防水性能 IP67 配線長 約220mm LED CREEチップ 12pcs x3w 動作電圧 DC 10-30V 12v 24v 適合車種 汎用 LED寿命(時間) 約50000以上 LED使用数(個) 6 防水性 IP67
1個
1,898 税込2,088
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

LEDの粒が気にならない!バックランプやウインカー・ブレーキに最適!。3D特殊レンズを使用し180度以上の超拡散!
寸法(mm) 25×49Φ 定格電流(mA) 110
1個
1,598 税込1,758
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

プレス成型や樹脂成型を得意とし、大型・中型トラック用テールランプ・テールレンズを主体とした創業60年を超えるアフターパーツの優良部品製造会社の商品です。
型式 日野新型 タイプ DS446用 直径(mm) 約118 適合メーカー 日野
1個
499 税込549
当日出荷

Made in Japanの高品質商品です。
用途バック、コーナリング、ウインカーランプ 適合 ウインカーランプ(方向指示灯)・バックランプ(後退灯) タイプ シングル球 定格電力(W) 25 本体寸法(mm) 50×Φ26 他社参考品番(STANLEY) A4587M 他社参考品番(KOITO) 4616
1箱(10個)
1,198 税込1,318
当日出荷

お求めやすい価格で使いやすいワークランプが登場。
寸法(mm) Φ83×33 定格電流(A) DC12V/約0.6、DC24V/約0.24、DC80V/約0.13 使用電圧範囲(V) DC12~80
1台
1,298 税込1,428
当日出荷

進化をつづける、POLARG LEDの輝き。エネルギー効率の良い、長寿命設計。安心の1年保証付き!。高輝度LEDチップとリニア駆動の定電流回路を一体化(PAT)。今までのLEDにはない、高効率基盤を実現!。金属ボディで効率よく放熱させ、熱によるLEDの劣化や故障を低減した、次世代の長寿命LED。
用途バックランプ 発光色 ホワイト 定格 12V 形状 T16シングル 色温度(K) 6500 明るさ(Lm) 230
1個
3,398 税込3,738
当日出荷

DC9V~DC36V対応!!放熱性に優れたアルミボディの採用で軽量かつ堅牢。ライセンス認証LEDを採用しEマークを取得しています。防水/防塵IP6/7。ノイズ対策を実施しています。
材質 本体/アルミ、レンズ/プラスチック、ステー&ボルト/ステンレス 消費電力 DC12V時約1A(約12W)、 DC24時約0.5A(約12W) 入力電圧(V) DC9~DC36 定格出力(W) 12 光源 LED 色温度(K) 6000 LED使用数(個) 4 電球の種類 LED
1個
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)